Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Interrupteur de Sécurité et de Verrouillage Mkey8Z 24VDC

ABB - Interrupteur de Sécurité et de Verrouillage Mkey8Z 24VDC

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • force de retenue - 2000 N

  • avec déverrouillage interne - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7350024466478.

Réf. Sonepar

00026002763

Réf. Fournisseur

J446647

Réf. Commerciale

ABB

type d'interverouillage

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

force de retenue

2000 N

avec déverrouillage interne

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

avec affichage du statut

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec dévérouillage auxiliaire

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC

24...24 V

largeur du capteur

48 mm

hauteur du capteur

177 mm

longueur du capteur

47 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition de l'élément de commutation

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

2.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0 A

type de construction du boîtier

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

non revêtu

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

indice de protection (IP)

autre

Degré de protection (NEMA)

6

Interrupteur mécanique de sécurité MKey : 47 x 177 x 48 mm, tension de commande 24 V DC. 2 contacts NC, 4 contacts NO. Performance jusqu'à SIL3. IP67 et IP69K, adapté pour des températures de fonctionnement de -25 à 40 °C.