ABB - Interrupteur de Sécurité et de Verrouillage Mkey8 24VDC - J446644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
EAN
7350024466447
Réf. Sonepar
00026002762
Réf. Fournisseur
J446644
Marque
ABB
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
24...24 V
largeur du capteur:
46 mm
hauteur du capteur:
176 mm
longueur du capteur:
47 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
autre
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de sécurité, boîtier et tête moulés sous pression, entrées de conduits 3xM20, alimentation + 24VDC pour déverrouiller. Livré avec clé standard.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


