ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 100A - 1000mA - Type A Sélectif - 440385


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 1 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter. Diff. F200 - A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542916307
Réf. Sonepar
00026291630
Réf. Fournisseur
440385
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
1 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Oui
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
5 kA
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
0...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...35 mm²
puissance dissipée:
13 W
Les Atouts de l'article:
Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 1A - type A sélectif- Série F200 – Assure la protection différentielle de moyenne sensibilité pour la protection contre les chocs électriques en cas de défaut d’isolement (communément appelée “protection contre les contacts indirects”), en conformité à la norme NF C15-100. Arrivée de l'alimentation par le haut ou par le bas, raccordement à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition PS pour alimenter les disjoncteurs S200, S300. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.