ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 40A - 300mA - Type A Sélectif - 440353

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 40A - 300mA - Type A Sélectif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8012542784302

Réf. Sonepar

00026278430

Réf. Fournisseur

440353

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

tenue au courant de choc:

5 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.8 W

Interrupteur Différentiel 2 Pôles - série F200 - pour disjoncteurs 1P+N et 2P séries SN201/S200 et S300 - fonctionnement Type A Sélectif (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé), sensibilité 100mA, avec neutre à droite.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 300mA - type A sélectif- Série F200 – Assure la protection contre le départ de feu en cas de défaut d’isolement pour les locaux à risque d’incendie ou d'explosion en conformité à la norme NF C15-100. Arrivée de l'alimentation par le haut ou par le bas, raccordement à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.