ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 40A - 300mA - Type B - T234175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inter. Diff. F200 - B
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542341758
Réf. Sonepar
00026001489
Réf. Fournisseur
T234175
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
autre
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IPX4
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
0...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.6 W
Les Atouts de l'article:
Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 300mA - type B- Série F200 - Assure la protection différentielle pour la protection contre le départ de feu en cas de défaut d’isolement pour les locaux à risque d’incendie ou d'explosion en conformité à la norme NF C15-100. Le type B détecte les courants résiduels de formes d'onde sinusoïdale, pulsée et onde en courant continu. Le F200 de type B réalise un auto-diagnostique en permanence pour assurer la protection différentielle complète. Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Des bornes supplémentaires en bas de l'Interrupteur Différentiel permettent de raccorder un peigne vertical de répartition. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.