ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 63A - 30mA - Type A - 440161


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Inter. Diff. F200 - A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542782704
Réf. Sonepar
00026278270
Réf. Fournisseur
440161
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
0...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
6.4 W
Les Atouts de l'article:
Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type A- Série F200 -assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type A est préconisé pour protéger les circuits avec une composante alternative et continue (circuits spécialisés : plaque de cuisson, lave-linge, cuisinière etc). Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Des bornes supplémentaires en bas de l'Interrupteur Différentiel permettent de raccorder un peigne vertical de répartition. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.