ABB - Interrupteur T7D-M 1250A 4P FF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 1250 A
couleur de l'élément d'actionnement - autre
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015644645779
Réf. Sonepar
00026464577
Réf. Fournisseur
062039
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
1250 A
couleur de l'élément d'actionnement
autre
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
bouton-poussoir
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
0...0 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
1250 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
1250 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
560 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
20 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Oui
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Interrupteur T7D-M 1250A 4P FF
Les Atouts de l'article:
INTERRUPTEUR-DÉCONNECTEUR TMAX T7D 1250 fixe à QUATRE PÔLES AVEC BORNES AVANT ET MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À ÉNERGIE STOCKÉE
Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.