ABB - Jeu de Barre 250A pour Armoire Type A - 162291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 440 A
position de la barre collectrice - centre, central
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617416487
Réf. Sonepar
00026741648
Réf. Fournisseur
162291
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
440 A
position de la barre collectrice:
centre, central
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
200 mm
épaisseur de rail:
5 mm
avec couvercle:
Oui
distance de rail:
40 mm
hauteur de rail:
30 mm
résistance de court-circuit (Icw):
20 kA
Les Atouts de l'article:
Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour système de jeu de barres vertical, Unité de réseau 2 GU = 300 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 24 unités d'espace, non équipées pour l'installation de, avec système de jeu de barres 4 pôles, jeu de barres alignement: vertical, avec supports de jeu de barres ZX518, entraxe du jeu de barres: 40 mm, avec 4 jeux de barres Cu, courant nominal maximum 440 A, couvercles en plastique, fermeture à 90 degrés, RAL 7035, conception du couvercle: fermé, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 200 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.