ABB - Kit Base gaine à câbles H=1200 armoires ARTU L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 12
type de capot - optionnel
finition du couvercle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646618924
Réf. Sonepar
00026661892
Réf. Fournisseur
661892
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
12
type de capot
optionnel
finition du couvercle
sans
hauteur
1200 mm
largeur
300 mm
profondeur
165 mm
indice de protection (IP)
IP43
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
courant nominal (In)
400 A
profondeur d'encastrement
165 mm
profondeur intérieure
165 mm
épaisseur de matériau du boîtier
1.2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
1.5 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
possibilité de montage en saillie
Oui
traitement de la surface
revêtu par poudre
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
adapté à un parafoudre
Oui
classe de protection
I
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
maintien de fonction
sans
couvercle avec décharge de pression
Non
Kit Base gaine à câbles H=1200 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65