ABB - Kit de Demarrage free@home Wireless Eclairages
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - saillie
avec affichage - Non
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395232521
Réf. Sonepar
00026523252
Réf. Fournisseur
BJE523252
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
free@home
mode de pose
saillie
avec affichage
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
modem GSM intégré
Non
horloge DCF intégrée
Non
tension assignée (Ue)
230 V
Kit de Demarrage free@home Wireless éclairages