ABB - Kit Platine 3Xrangées Comptage Elec. Tri L=250mm - 170797

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Platine 3Xrangées Comptage Elec. Tri L=250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011617707974

Réf. Sonepar

00026770797

Réf. Fournisseur

170797

Réf. Commerciale

ABB

protection:

sans

nombre de phases:

3

hauteur:

600 mm

largeur:

250 mm

couleur:

gris

rallonge:

Non

numéro RAL:

7035

adapté à un disjoncteur:

Non

avec emplacement pour fusibles:

Non

Kit Platine - 3 rangées Comptage Elec - Système d'aménagement intérieur - H= 600mm - L = 250mm - accessoire pour gamme armoires métallique ComfortLine A IP44.

Les Atouts de l'article:

Système de configuration intérieure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.