ABB - Kit rail DIN 24 modules L=600mm ARTU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 110 mm
forme de trou - sans
hauteur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646617033
Réf. Sonepar
00026661703
Réf. Fournisseur
661703
Réf. Commerciale
ABB
modèle
profils spéciaux
matériau
aluminium
longueur
110 mm
forme de trou
sans
hauteur
150 mm
traitement de la surface
autre
épaisseur de matériau
1 mm
Kit rail DIN 24 modules L=600mm ARTU
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65