ABB - Kit Tarif Jaune H XT4+Diff 600X200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP2X
finition de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646768704
Réf. Sonepar
00026670382
Réf. Fournisseur
676870
Réf. Commerciale
ABB
matériau
plastique
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
indice de protection (IP)
IP2X
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Oui
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Oui
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
2
Kit Tarif Jaune H XT4+Diff 600X200mm
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65