ABB - Kit Tarif Jaune OT160/250 V 300X300 - 676862


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 300 mm
hauteur - 300 mm
avec cadre/support de montage - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646768629
Réf. Sonepar
00026670371
Réf. Fournisseur
676862
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
largeur:
300 mm
hauteur:
300 mm
avec cadre/support de montage:
Oui
montage mural:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
adapté à un montage extérieur:
Oui
adapté à un montage métrique:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
finition de la surface:
revêtu par poudre
avec porte arrière:
Non
encastrement mural:
Oui
toit incliné:
Non
fixation sur mât:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
modèle mural avec prise au sol:
Oui
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65