ABB - Kit Tout modulaire 2Xrangées 2X24 modules Type A/Fs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
nombre d'unités de partition par rail DIN - 25
entraxe - 150 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011617731184.
Réf. Sonepar
00026773118
Réf. Fournisseur
173118
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN
2
nombre d'unités de partition par rail DIN
25
entraxe
150 mm
hauteur
300 mm
largeur
500 mm
profondeur
120 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec rail de bus
Non
Kit Platine - 2 rangées 2X24 modules tout modulaire - Système d'aménagement intérieur - entraxe 150 mm, assemblé sur rail DIN 35 x 15 mm perforé accessoire pour gamme armoires métallique ComfortLine A IP44.
Les Atouts de l'article:
Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour appareils de montage sur rail DIN, 24 unités d'espace, Distance de rang en mm: 150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, couvercles en plastique, 90 degrés fermeture à pression et rotation, RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Amoires métalliques murales BT - ComfortLine A