ABB - Kit Vertical OT200/400 300X800 L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre d'interrupteurs - 1
courant de fonctionnement nominal - 400 A
hauteur - 300 mm
largeur - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646711250
Réf. Sonepar
00026671125
Réf. Fournisseur
671125
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
nombre d'interrupteurs
1
courant de fonctionnement nominal
400 A
hauteur
300 mm
largeur
800 mm
profondeur
225 mm
avec couvercle
Oui
plaque de recouvrement en plastique
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Non
adapté à un disjoncteur
Non
équipé d'un disjoncteur
Non
adapté à un interrupteur de tension sur zéro
Non
équipé d'un interrupteur de tension sur zéro
Non
adapté à un commutateur
Non
équipé d'un commutateur
Non
avec borne de distribution
Oui
Kit Vertical OT200/400 300X800 L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65