ABB - Kit Vertical XT2 L=600 armoires ARTU L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre d'interrupteurs - 1
courant de fonctionnement nominal - 400 A
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646769510
Réf. Sonepar
00026676025
Réf. Fournisseur
676951
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
nombre d'interrupteurs
1
courant de fonctionnement nominal
400 A
hauteur
200 mm
largeur
600 mm
profondeur
225 mm
avec couvercle
Oui
plaque de recouvrement en plastique
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Non
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
équipé d'un disjoncteur
Non
adapté à un interrupteur de tension sur zéro
Non
équipé d'un interrupteur de tension sur zéro
Non
adapté à un commutateur
Non
équipé d'un commutateur
Non
avec borne de distribution
Oui
Kit Vertical XT2 L=600 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65