Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Mécanisme Interrupteur Pour Volets Roulants/Stores

ABB - Mécanisme Interrupteur Pour Volets Roulants/Stores

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395175521

Réf. Sonepar

00026003588

Réf. Fournisseur

589339

Réf. Commerciale

ABB

composition

mécanisme seul

type de commande

bascule/rocker

mode de pose

encastré

couleur

bleu

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

modèle

commutateur unipolaire

nombre de pôles

1

verrouillage électrique et mécanique

Oui

utilisation mécanique possible

Oui

utilisation électronique possible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

type de fixation

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent)

5010

transparent

Non

porte-étiquette

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

tension nominale

250 V

nombre de touches

2

nombre de modules (construction modulaire)

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Mécanisme Interrupteur Pour Volets Roulants/Stores