Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - M2SS1-10B BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS B & C MANETTE COURTE

ABB - M2SS1-10B BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS B & C MANETTE COURTE

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7320500283301

Réf. Sonepar

00026028330

Réf. Fournisseur

1SFA611200R1006

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation

2

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement

noir

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux

autre

diamètre de trou

22 mm

largeur de l'ouverture

48 mm

hauteur de l'ouverture

30 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

Degré de protection (NEMA)

4X

M2SS1-10B BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS B & C MANETTE COURTE