ABB - M2Ss1-11Y Bouton Tournant lumineux 2 Positions B & C - 841031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - jaune
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutons tournants modulable M2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500283349
Réf. Sonepar
00026000797
Réf. Fournisseur
841031
Marque
ABB
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement:
jaune
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux:
jaune
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
30 mm
hauteur de l'ouverture:
30 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Sélecteur modulaire - Maintien à 2 positions - Poignée courte - Jaune - Illuminé - Plastique noir - Sans bloc de contact
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


