Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
ABB - M2SSK1-101 BOUTON TOURNANT a CLe 2 POSITIONS

ABB - M2SSK1-101 BOUTON TOURNANT a CLe 2 POSITIONS

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7320500304242

Réf. Sonepar

00026030424

Réf. Fournisseur

1SFA611280R1001

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation

3

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

noir

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux

autre

diamètre de trou

22 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

Degré de protection (NEMA)

4X

M2SSK1-101 BOUTON TOURNANT À CLÉ 2 POSITIONS