Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - M2Ssk1-101 Bouton Tournant à clé 2 Positions

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7320500304242

Réf. Sonepar

00026000843

Réf. Fournisseur

840723

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation

3

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

noir

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux

autre

diamètre de trou

22 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

Degré de protection (NEMA)

4X

M2Ssk1-101 Bouton Tournant à clé 2 Positions

Les Atouts de l'article:

Sélecteur modulaire - Maintien à 2 positions - Clé - Noir / Clé - Non éclairé - Plastique noir - Sans bloc de contact

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.