Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - M2Ssk3-102 Bouton Tournant à clé Ronis 421 2 Positions

ABB - M2Ssk3-102 Bouton Tournant à clé Ronis 421 2 Positions

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7320500304785

Réf. Sonepar

00026000849

Réf. Fournisseur

841145

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation

2

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

noir

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux

autre

diamètre de trou

22 mm

largeur de l'ouverture

30 mm

hauteur de l'ouverture

30 mm

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

Degré de protection (NEMA)

4X

M2Ssk3-102 Bouton Tournant à clé Ronis 421 2 Positions

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.