ABB - MATRIX-232
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
protocole de communication - BACnet
largeur - 172 mm
hauteur - 37 mm
profondeur - 165 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5391539120563
Réf. Sonepar
00026912056
Réf. Fournisseur
MATRIX-232
Réf. Commerciale
ABB
indice de protection (IP)
IP20
protocole de communication
BACnet
largeur
172 mm
hauteur
37 mm
profondeur
165 mm
MATRIX-232