ABB - MATRIX-264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
protocole de communication - BACnet
largeur - 172 mm
hauteur - 37 mm
profondeur - 165 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5391539120587
Réf. Sonepar
00026912058
Réf. Fournisseur
MATRIX-264
Réf. Commerciale
ABB
indice de protection (IP)
IP20
protocole de communication
BACnet
largeur
172 mm
hauteur
37 mm
profondeur
165 mm
MATRIX-264