ABB - Mcb-02B Bloc Contact Double 2NF montage Fond de Boite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7320500544464
Réf. Sonepar
00026000881
Réf. Fournisseur
840548
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
autre
douille
sans
Mcb-02B Bloc Contact Double 2NF montage Fond de Boite