ABB - Mcb-10B Bloc Contact 1NO montage Fond de Boite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7320500544426
Réf. Sonepar
00026000877
Réf. Fournisseur
840546
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
autre
douille
sans
Mcb-10B Bloc Contact 1NO montage Fond de Boite