Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - MCBH-10 BLOC CONTACT+eTRIER 1NO

ABB - MCBH-10 BLOC CONTACT+eTRIER 1NO

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7320500307472

Réf. Sonepar

00026030747

Réf. Fournisseur

1SFA611605R1101

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

6 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

relevable

mode de pose

fixation frontale

douille

sans

MCBH-10 BLOC CONTACT+ÉTRIER 1NO