ABB - MCRA004ATJ Mini Contacteur Auxiliaire 4NC 110-115V 50Hz/110-120V 60Hz - HD454628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...120 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...120 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini contacteur M
EAN
4013614546280
Réf. Sonepar
00026454628
Réf. Fournisseur
HD454628
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...120 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...120 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
4 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
6 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
type de tension de fonctionnement:
AC
courant de commutation assigné:
6 A
largeur:
45 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
56 mm
Les Atouts de l'article:
Le mini contacteur relais MCRA004ATJ est un relais contacteur à 4 pôles optimisé en dimensions avec bornes à vis. Cet appareil est une excellente solution lorsque des performances élevées sont nécessaires mais que l'espace est limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 6 A / 240 V (AC-15). Le produit est adapté pour un montage mural ou sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


