fin de vie

ABB - MINI CONTATEUR 4KW-3P+1NO-24VDC - GJL1213001R0101

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - MINI CONTATEUR 4KW-3P+1NO-24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614052880

Réf. Sonepar

00026405288

Réf. Fournisseur

GJL1213001R0101

Marque

ABB

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.2371 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

24...24 V

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

MINI CONTATEUR 4KW-3P+1NO-24VDC