ABB - Mini Relais K-2No+2NF-110VDC - 09054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini contacteur auxiliaire K
EAN
4013614049675
Réf. Sonepar
00026001933
Réf. Fournisseur
09054
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
4 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V
type de tension de fonctionnement:
DC
courant de commutation assigné:
4 A
largeur:
52.5 mm
hauteur:
57.5 mm
profondeur:
46.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Les mini contacteurs auxiliaires sont parfaitement adaptés aux applications avec des contraintes d'encombrements. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme offrent une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


