Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Mlbl-00Y Bloc lumineux montage Façade avec LED Jaune

ABB - Mlbl-00Y Bloc lumineux montage Façade avec LED Jaune

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...12 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - jaune

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

7320500544532

Réf. Sonepar

00026001003

Réf. Fournisseur

841196

Réf. Commerciale

ABB

douille

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

12...12 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

jaune

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d'actionnement

DC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation frontale

Mlbl-00Y Bloc lumineux montage Façade avec LED Jaune

Les Atouts de la gamme:

Bloc led pour gamme boutonnerie modulable