ABB - Mlbl-01Br Bloc lumineux avec LED Rouge - 841249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bloc Led intégrée MLBL
EAN
7320500545119
Réf. Sonepar
00026001013
Réf. Fournisseur
841249
Marque
ABB
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
rouge
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
autre
Les Atouts de la gamme:
Bloc led pour gamme boutonnerie modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


