ABB - Mlbl-02W Bloc lumineux montage Façade avec LED Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 48...48 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 48...48 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7320500544655
Réf. Sonepar
00026037329
Réf. Fournisseur
841208
Réf. Commerciale
ABB
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
48...48 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
48...48 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
48...48 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Mlbl-02W Bloc lumineux montage Façade avec LED Blanc
Les Atouts de la gamme:
Bloc led pour gamme boutonnerie modulable