ABB - Mlbl-08Y Bloc lumineux montage Façade avec LED Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 380...380 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7320500544938
Réf. Sonepar
00026000997
Réf. Fournisseur
841236
Réf. Commerciale
ABB
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
380...380 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
jaune
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
380...380 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Mlbl-08Y Bloc lumineux montage Façade avec LED Jaune
Les Atouts de la gamme:
Bloc led pour gamme boutonnerie modulable