ABB - Mod. 4 Sorties Stores-Smi , 230V- Forçage Manuel, Mrd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 0 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779654234
Réf. Sonepar
00026005001
Réf. Fournisseur
588290
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
0 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien
4
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
64.5 mm
Mod. 4 Sorties Stores-Smi , 230V- Forçage Manuel, Mrd