ABB - Module 3 Sorties à Comptage d'Énergie 16/20 Ax, Mrd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779877060
Réf. Sonepar
00026005234
Réf. Fournisseur
588400
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
compteur d'énergie
type de connexion
direct
puissance réactive
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
homologation selon PTB
Non
interface d'impulsions S0
sans
changement de tarif
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
64.5 mm
Module 3 Sorties à Comptage d'Énergie 16/20 Ax, Mrd