Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

ABB - Module 4 Entrées et 4 Sorties

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de canaux d'entrée - 4

  • nombre d'entrées de commutation - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779881074.

Réf. Sonepar

00026005240

Réf. Fournisseur

588415

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de canaux d'entrée

4

nombre d'entrées de commutation

4

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

commande à distance possible

Oui

Ethernet

Non

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Non

commande LED

Non

avec affichage LED

Non

commande sur site/commande manuelle

Non

nombre d'entrées

4

courant de commutation max.

6 A

courant de commutation résistif

6 A

Puissance de coupure max.

1200 VA

tension d'entrée

230...230 V

adapté à une charge C

Non

nombre de canaux de sortie

4

nombre max. de sorties de commutation

4

nombre max. de sorties de store vénitien

0

puissance de sortie

1200 VA

fonction commutation

Oui

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

tension de fonctionnement normale

230...230 V

tension de détection externe requise

Non

différentes phases connectables

Non

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP20

KNX - IO/S 4.6.1.1 Actionneur 4 E / 4 S Alim AC 110-230V compatible via ABB i-bus® KNX , sortie 250V AC, 6A max. Contrôle LED, Contrôle de charges résidentielles via boutons poussoirs standard et contrôle de la lumière, montage rail DIN