En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

ABB - Module 4 Entrées Tor, 12/24 VAC/DC

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779583121

Réf. Sonepar

00026004938

Réf. Fournisseur

588205

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

installation intégrée

nombre d'entrées

4

tension d'entrée

12...24 V

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

2

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

commande LED

Non

avec affichage LED

Non

type de tension d'entrée

AC/DC

tension de détection externe requise

Non

indice de protection (IP)

IP54

Module 4 Entrées Tor, 12/24 VAC/DC