Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

ABB - Module 4 Entrées Tor, Lecture de Contacts,Mrd

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 35...35 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779710787

Réf. Sonepar

00026005077

Réf. Fournisseur

588347

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées

4

tension d'entrée

35...35 V

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

2

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

commande LED

Non

avec affichage LED

Oui

type de tension d'entrée

pulsé

tension de détection externe requise

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

64.5 mm

Module 4 Entrées Tor, Lecture de Contacts,Mrd