ABB - Module de Commutation Électronique 4 Sorties, 1A, Mrd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779672061
Réf. Sonepar
00026005040
Réf. Fournisseur
588345
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
4
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
230 W
puissance de sortie
230 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
1 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
64.5 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Module de Commutation Électronique 4 Sorties, 1A, Mrd