En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

ABB - Module de Sécurité, Mrd

ABB - Module de Sécurité, Mrd

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

  • couplage au bus inclus - Non

  • élément fonctionnel logique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779583916

Réf. Sonepar

00026004945

Réf. Fournisseur

588213

Réf. Commerciale

ABB

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

2

couplage au bus inclus

Non

élément fonctionnel logique

Oui

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

Module de Sécurité, Mrd

Les Atouts de l'article:

Fournit des fonctions logiques pour construire un système de sécurité dans des installations KNX de petite et moyenne taille en combinaison avec d'autres appareils KNX, par ex. bornes de zone, détecteurs de mouvement. Jusqu'à 64 zones différentes. Le relais interne peut être utilisé pour l'alarme.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de produits KNX la plus étendue du marché pour le petit et myen tertiaire (entrées/sorties, passerelle, routeur, alimentation, gestion d'éclairage et de stores, automates de programmation, écran tactiles...)