ABB - Module Régulation d'Éclairage Dali, 4 Voies, Ms
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface système d'éclairage/DALI
mode de pose - encastré
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779882378
Réf. Sonepar
00026005244
Réf. Fournisseur
588419
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface système d'éclairage/DALI
mode de pose
encastré
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
3
nombre de canaux
1
nombre d'appareils max. par canal
64
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Non
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
100...240 V
type de tension
AC/DC
puissance absorbée
1.6 W
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP54
Module Régulation d'Éclairage Dali, 4 Voies, Ms