ABB - Montant Interieur H=1200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 145 mm
hauteur - 1285 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646618764
Réf. Sonepar
00026661876
Réf. Fournisseur
661876
Réf. Commerciale
ABB
modèle
pièce de connexion, latéral
matériau
acier
largeur
145 mm
hauteur
1285 mm
couleur
gris
profondeur
90 mm
numéro RAL
7035
Montant Interieur H=1200
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65