ABB - Montant Interieur H=1600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 140 mm
hauteur - 1620 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646616104
Réf. Sonepar
00026661610
Réf. Fournisseur
661610
Réf. Commerciale
ABB
modèle
pièce de connexion, latéral
matériau
acier
largeur
140 mm
hauteur
1620 mm
couleur
gris
profondeur
50 mm
numéro RAL
7035
Montant Interieur H=1600
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65