ABB - Montant Interieur. H=800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 160 mm
hauteur - 880 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646618801
Réf. Sonepar
00026661880
Réf. Fournisseur
661880
Réf. Commerciale
ABB
modèle
pièce de connexion, latéral
matériau
acier
largeur
160 mm
hauteur
880 mm
couleur
gris
profondeur
90 mm
numéro RAL
7035
Montant Interieur. H=800
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65