ABB - MP1-10R BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT a IMPULSION
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7320500260975
Réf. Sonepar
00026026097
Réf. Fournisseur
1SFA611100R1001
Réf. Commerciale
ABB
couleur du bouton
rouge
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
degré de protection (NEMA), façade
4X
MP1-10R BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT À IMPULSION