Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - MP1-31C BP Affleurant lumineux à Impulsion Col Chrome Metal

ABB - MP1-31C BP Affleurant lumineux à Impulsion Col Chrome Metal

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - incolore

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7320500261378

Réf. Sonepar

00026000738

Réf. Fournisseur

840455

Réf. Commerciale

ABB

couleur du bouton

incolore

nombre de postes de commande

1

type de lentille

rond

type de bouton

plat

classe de protection (IP), face avant

IP66

diamètre de trou

22 mm

largeur de l'ouverture

28 mm

hauteur de l'ouverture

11.5 mm

adapté à l'éclairage

Oui

avec élément de protection

Non

étiqueté

Non

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

degré de protection (NEMA), façade

4X

MP1-31C BP Affleurant lumineux à Impulsion Col Chrome Metal

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.