ABB - MP1-31L BP AFFLEURANT LUMINEUX a IMPULSION COL CHROME METAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - bleu
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7320500261354
Réf. Sonepar
00026026135
Réf. Fournisseur
1SFA611100R3104
Réf. Commerciale
ABB
couleur du bouton
bleu
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22 mm
largeur de l'ouverture
28 mm
hauteur de l'ouverture
11.5 mm
adapté à l'éclairage
Oui
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
degré de protection (NEMA), façade
4X
MP1-31L BP AFFLEURANT LUMINEUX À IMPULSION COL CHROME METAL