ABB - Mpd5-11C Bouton Poussoir Double Touche Lumineux - 840315

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mpd5-11C Bouton Poussoir Double Touche Lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir et blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutons-poussoirs à double tou

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500277898

Réf. Sonepar

00026000782

Réf. Fournisseur

840315

Marque

ABB

couleur du bouton:

noir et blanc

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

54 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Mpd5-11C Bouton Poussoir Double Touche Lumineux

Les Atouts de l'article:

Bouton-poussoir modulaire double - momentané - affleurant / affleurant - actionneur blanc / noir, indicateur clair - lumineux - pas de bloc de contact - bouton inférieur: pas de texte - bouton supérieur: pas de texte

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.